

CHF 542.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 586.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 542.50 | - |
4+ | CHF 482.00 | 11.15% |
10+ | CHF 423.00 | 22.03% |
20+ | CHF 381.50 | 29.68% |
30+ | CHF 356.00 | 34.38% |
50+ | CHF 347.00 | 36.04% |
100+ | CHF 338.00 | 37.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maß nach French R | NF-R46 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |