

CHF 628.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 678.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 628.00 | - |
4+ | CHF 545.50 | 13.14% |
10+ | CHF 478.50 | 23.81% |
20+ | CHF 436.50 | 30.49% |
30+ | CHF 407.50 | 35.11% |
50+ | CHF 397.00 | 36.78% |
100+ | CHF 383.50 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |