

CHF 612.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 661.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 612.00 | - |
4+ | CHF 533.00 | 12.91% |
10+ | CHF 467.50 | 23.61% |
20+ | CHF 426.50 | 30.31% |
30+ | CHF 398.00 | 34.97% |
50+ | CHF 387.50 | 36.68% |
100+ | CHF 374.00 | 38.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |