

CHF 379.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 409.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 379.00 | - |
4+ | CHF 327.00 | 13.72% |
10+ | CHF 286.50 | 24.41% |
20+ | CHF 255.50 | 32.59% |
30+ | CHF 238.50 | 37.07% |
50+ | CHF 232.00 | 38.79% |
100+ | CHF 224.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |