

CHF 525.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 525.00 | - |
4+ | CHF 466.50 | 11.14% |
10+ | CHF 409.00 | 22.10% |
20+ | CHF 370.00 | 29.52% |
30+ | CHF 345.00 | 34.29% |
50+ | CHF 336.50 | 35.90% |
100+ | CHF 327.50 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maß nach French R | NF-R45 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |