

CHF 38.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.40 | - |
4+ | CHF 33.10 | 13.80% |
10+ | CHF 29.00 | 24.48% |
20+ | CHF 26.00 | 32.29% |
30+ | CHF 24.30 | 36.72% |
50+ | CHF 23.70 | 38.28% |
100+ | CHF 22.80 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |