

CHF 563.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 608.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 563.00 | - |
4+ | CHF 484.00 | 14.03% |
10+ | CHF 424.00 | 24.69% |
20+ | CHF 378.50 | 32.77% |
30+ | CHF 353.50 | 37.21% |
50+ | CHF 344.00 | 38.90% |
100+ | CHF 332.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |