

CHF 262.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 262.00 | - |
4+ | CHF 225.50 | 13.93% |
10+ | CHF 197.50 | 24.62% |
20+ | CHF 177.00 | 32.44% |
30+ | CHF 165.50 | 36.83% |
50+ | CHF 161.00 | 38.55% |
100+ | CHF 155.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |