

CHF 587.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 634.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 587.00 | - |
4+ | CHF 511.00 | 12.95% |
10+ | CHF 448.00 | 23.68% |
20+ | CHF 407.50 | 30.58% |
30+ | CHF 380.50 | 35.18% |
50+ | CHF 370.50 | 36.88% |
100+ | CHF 358.00 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |