

CHF 453.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 490.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 453.50 | - |
4+ | CHF 390.50 | 13.89% |
10+ | CHF 342.00 | 24.59% |
20+ | CHF 306.00 | 32.52% |
30+ | CHF 285.50 | 37.05% |
50+ | CHF 278.50 | 38.59% |
100+ | CHF 268.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |