

CHF 366.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 396.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 366.50 | - |
4+ | CHF 314.00 | 14.32% |
10+ | CHF 275.50 | 24.83% |
20+ | CHF 246.50 | 32.74% |
30+ | CHF 230.00 | 37.24% |
50+ | CHF 224.50 | 38.74% |
100+ | CHF 216.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |