

CHF 344.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 372.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 344.50 | - |
4+ | CHF 295.00 | 14.37% |
10+ | CHF 259.00 | 24.82% |
20+ | CHF 232.00 | 32.66% |
30+ | CHF 216.50 | 37.16% |
50+ | CHF 211.00 | 38.75% |
100+ | CHF 203.00 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |