

CHF 206.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 206.50 | - |
4+ | CHF 178.00 | 13.80% |
10+ | CHF 156.00 | 24.46% |
20+ | CHF 139.50 | 32.45% |
30+ | CHF 130.00 | 37.05% |
50+ | CHF 126.50 | 38.74% |
100+ | CHF 122.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.62 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |