

CHF 512.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 554.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 512.50 | - |
4+ | CHF 455.00 | 11.22% |
10+ | CHF 399.00 | 22.15% |
20+ | CHF 361.00 | 29.56% |
30+ | CHF 337.00 | 34.24% |
50+ | CHF 328.50 | 35.90% |
100+ | CHF 319.50 | 37.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |