

CHF 574.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 620.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 574.00 | - |
4+ | CHF 498.00 | 13.24% |
10+ | CHF 436.50 | 23.95% |
20+ | CHF 399.00 | 30.49% |
30+ | CHF 372.50 | 35.10% |
50+ | CHF 362.50 | 36.85% |
100+ | CHF 350.00 | 39.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |