

CHF 357.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 385.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 357.00 | - |
4+ | CHF 308.00 | 13.73% |
10+ | CHF 270.00 | 24.37% |
20+ | CHF 241.00 | 32.49% |
30+ | CHF 225.00 | 36.97% |
50+ | CHF 219.00 | 38.66% |
100+ | CHF 211.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |