

CHF 339.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 367.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 339.50 | - |
4+ | CHF 292.00 | 13.99% |
10+ | CHF 256.00 | 24.59% |
20+ | CHF 229.50 | 32.40% |
30+ | CHF 214.00 | 36.97% |
50+ | CHF 208.50 | 38.59% |
100+ | CHF 200.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |