

CHF 271.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 271.50 | - |
4+ | CHF 233.50 | 14.00% |
10+ | CHF 204.50 | 24.68% |
20+ | CHF 183.00 | 32.60% |
30+ | CHF 170.50 | 37.20% |
50+ | CHF 166.50 | 38.67% |
100+ | CHF 160.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.32 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |