

CHF 485.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 524.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 485.50 | - |
4+ | CHF 431.50 | 11.12% |
10+ | CHF 378.50 | 22.04% |
20+ | CHF 342.50 | 29.45% |
30+ | CHF 319.50 | 34.19% |
50+ | CHF 311.50 | 35.84% |
100+ | CHF 303.50 | 37.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |