

CHF 558.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 603.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 558.50 | - |
4+ | CHF 485.50 | 13.07% |
10+ | CHF 425.50 | 23.81% |
20+ | CHF 388.50 | 30.44% |
30+ | CHF 363.00 | 35.00% |
50+ | CHF 353.50 | 36.71% |
100+ | CHF 340.50 | 39.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |