

CHF 420.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 454.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 420.50 | - |
4+ | CHF 361.50 | 14.03% |
10+ | CHF 317.00 | 24.61% |
20+ | CHF 283.00 | 32.70% |
30+ | CHF 264.00 | 37.22% |
50+ | CHF 257.00 | 38.88% |
100+ | CHF 248.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |