

CHF 350.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 378.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 350.50 | - |
4+ | CHF 301.50 | 13.98% |
10+ | CHF 264.50 | 24.54% |
20+ | CHF 236.50 | 32.52% |
30+ | CHF 221.00 | 36.95% |
50+ | CHF 215.00 | 38.66% |
100+ | CHF 207.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |