

CHF 320.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 346.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 320.50 | - |
4+ | CHF 276.00 | 13.88% |
10+ | CHF 242.00 | 24.49% |
20+ | CHF 216.50 | 32.45% |
30+ | CHF 202.00 | 36.97% |
50+ | CHF 196.50 | 38.69% |
100+ | CHF 190.00 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |