

CHF 545.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 589.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 545.50 | - |
4+ | CHF 474.50 | 13.02% |
10+ | CHF 416.00 | 23.74% |
20+ | CHF 374.00 | 31.44% |
30+ | CHF 349.50 | 35.93% |
50+ | CHF 340.00 | 37.67% |
100+ | CHF 328.50 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |