

CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.50 | - |
4+ | CHF 34.80 | 14.07% |
10+ | CHF 30.50 | 24.69% |
20+ | CHF 27.30 | 32.59% |
30+ | CHF 25.50 | 37.04% |
50+ | CHF 24.90 | 38.52% |
100+ | CHF 24.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.9 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R8 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |