

CHF 30.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.50 | - |
4+ | CHF 26.20 | 14.10% |
10+ | CHF 23.00 | 24.59% |
20+ | CHF 20.60 | 32.46% |
30+ | CHF 19.30 | 36.72% |
50+ | CHF 18.80 | 38.36% |
100+ | CHF 18.10 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.92 mm |
Schnurdicke | 1.83 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 904 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |