

CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.30 | - |
4+ | CHF 32.90 | 14.10% |
10+ | CHF 28.90 | 24.54% |
20+ | CHF 25.70 | 32.90% |
30+ | CHF 24.00 | 37.34% |
50+ | CHF 23.40 | 38.90% |
100+ | CHF 22.70 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |