

CHF 317.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 343.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 317.50 | - |
4+ | CHF 273.00 | 14.02% |
10+ | CHF 239.50 | 24.57% |
20+ | CHF 213.50 | 32.76% |
30+ | CHF 199.00 | 37.32% |
50+ | CHF 194.00 | 38.90% |
100+ | CHF 187.00 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |