

CHF 506.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 546.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 506.00 | - |
4+ | CHF 434.50 | 14.13% |
10+ | CHF 381.00 | 24.70% |
20+ | CHF 341.00 | 32.61% |
30+ | CHF 318.00 | 37.15% |
50+ | CHF 310.00 | 38.74% |
100+ | CHF 299.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |