

CHF 246.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 246.00 | - |
4+ | CHF 209.50 | 14.84% |
10+ | CHF 183.50 | 25.41% |
20+ | CHF 164.00 | 33.33% |
30+ | CHF 153.00 | 37.80% |
50+ | CHF 149.00 | 39.43% |
100+ | CHF 144.50 | 41.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |