

CHF 534.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 577.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 534.50 | - |
4+ | CHF 465.00 | 13.00% |
10+ | CHF 407.50 | 23.76% |
20+ | CHF 367.00 | 31.34% |
30+ | CHF 342.50 | 35.92% |
50+ | CHF 333.50 | 37.61% |
100+ | CHF 322.00 | 39.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |