

CHF 254.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 254.00 | - |
4+ | CHF 217.50 | 14.37% |
10+ | CHF 190.50 | 25.00% |
20+ | CHF 171.50 | 32.48% |
30+ | CHF 160.00 | 37.01% |
50+ | CHF 155.50 | 38.78% |
100+ | CHF 150.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.97 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |