

CHF 441.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 476.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 441.00 | - |
4+ | CHF 392.00 | 11.11% |
10+ | CHF 343.50 | 22.11% |
20+ | CHF 310.50 | 29.59% |
30+ | CHF 290.00 | 34.24% |
50+ | CHF 282.00 | 36.05% |
100+ | CHF 275.50 | 37.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.74 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Maß nach French R | NF-R41 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |