

CHF 520.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 562.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 520.50 | - |
4+ | CHF 450.50 | 13.45% |
10+ | CHF 395.00 | 24.11% |
20+ | CHF 357.00 | 31.41% |
30+ | CHF 333.00 | 36.02% |
50+ | CHF 324.50 | 37.66% |
100+ | CHF 312.50 | 39.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 77.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |