

CHF 395.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 427.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 395.00 | - |
4+ | CHF 339.50 | 14.05% |
10+ | CHF 297.50 | 24.68% |
20+ | CHF 267.00 | 32.41% |
30+ | CHF 249.00 | 36.96% |
50+ | CHF 242.50 | 38.61% |
100+ | CHF 234.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |