

CHF 304.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 304.50 | - |
4+ | CHF 262.00 | 13.96% |
10+ | CHF 229.50 | 24.63% |
20+ | CHF 206.00 | 32.35% |
30+ | CHF 192.50 | 36.78% |
50+ | CHF 187.50 | 38.42% |
100+ | CHF 180.50 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |