

CHF 241.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 260.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 241.00 | - |
4+ | CHF 208.00 | 13.69% |
10+ | CHF 182.50 | 24.27% |
20+ | CHF 162.50 | 32.57% |
30+ | CHF 152.00 | 36.93% |
50+ | CHF 148.00 | 38.59% |
100+ | CHF 143.00 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |