

CHF 387.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 418.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 387.00 | - |
4+ | CHF 331.50 | 14.34% |
10+ | CHF 291.00 | 24.81% |
20+ | CHF 261.00 | 32.56% |
30+ | CHF 244.00 | 36.95% |
50+ | CHF 237.50 | 38.63% |
100+ | CHF 228.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |