

CHF 472.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 510.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 472.50 | - |
4+ | CHF 406.00 | 14.07% |
10+ | CHF 356.00 | 24.66% |
20+ | CHF 317.50 | 32.80% |
30+ | CHF 296.50 | 37.25% |
50+ | CHF 289.00 | 38.84% |
100+ | CHF 279.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |