

CHF 235.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 254.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 235.00 | - |
4+ | CHF 201.50 | 14.26% |
10+ | CHF 177.00 | 24.68% |
20+ | CHF 158.50 | 32.55% |
30+ | CHF 148.00 | 37.02% |
50+ | CHF 144.00 | 38.72% |
100+ | CHF 139.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |