

CHF 501.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 541.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 501.00 | - |
4+ | CHF 436.50 | 12.87% |
10+ | CHF 382.50 | 23.65% |
20+ | CHF 344.00 | 31.34% |
30+ | CHF 321.00 | 35.93% |
50+ | CHF 312.50 | 37.62% |
100+ | CHF 302.00 | 39.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |