

CHF 490.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 529.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 490.00 | - |
4+ | CHF 427.00 | 12.86% |
10+ | CHF 374.00 | 23.67% |
20+ | CHF 336.50 | 31.33% |
30+ | CHF 314.00 | 35.92% |
50+ | CHF 306.00 | 37.55% |
100+ | CHF 295.50 | 39.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |