

CHF 482.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 521.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 482.00 | - |
4+ | CHF 419.00 | 13.07% |
10+ | CHF 367.00 | 23.86% |
20+ | CHF 330.50 | 31.43% |
30+ | CHF 308.50 | 36.00% |
50+ | CHF 300.50 | 37.66% |
100+ | CHF 290.00 | 39.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |