

CHF 368.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 397.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 368.00 | - |
4+ | CHF 317.50 | 13.72% |
10+ | CHF 278.00 | 24.46% |
20+ | CHF 248.00 | 32.61% |
30+ | CHF 231.50 | 37.09% |
50+ | CHF 225.50 | 38.72% |
100+ | CHF 218.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |