

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.40 | - |
4+ | CHF 26.00 | 14.47% |
10+ | CHF 22.90 | 24.67% |
20+ | CHF 20.50 | 32.57% |
30+ | CHF 19.10 | 37.17% |
50+ | CHF 18.70 | 38.49% |
100+ | CHF 18.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.65 mm |
Schnurdicke | 1.63 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 903 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |