

CHF 34.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.60 | - |
4+ | CHF 29.70 | 14.16% |
10+ | CHF 26.00 | 24.86% |
20+ | CHF 23.40 | 32.37% |
30+ | CHF 21.90 | 36.71% |
50+ | CHF 21.30 | 38.44% |
100+ | CHF 20.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2.2 mm |
Maß nach French R | NF-R6B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |