

CHF 361.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 390.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 361.50 | - |
4+ | CHF 311.00 | 13.97% |
10+ | CHF 272.50 | 24.62% |
20+ | CHF 244.00 | 32.50% |
30+ | CHF 227.50 | 37.07% |
50+ | CHF 221.50 | 38.73% |
100+ | CHF 214.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |