

CHF 224.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 224.00 | - |
4+ | CHF 193.50 | 13.62% |
10+ | CHF 170.00 | 24.11% |
20+ | CHF 151.00 | 32.59% |
30+ | CHF 141.00 | 37.05% |
50+ | CHF 137.50 | 38.62% |
100+ | CHF 132.00 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |