

CHF 474.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 512.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 474.50 | - |
4+ | CHF 407.50 | 14.12% |
10+ | CHF 357.50 | 24.66% |
20+ | CHF 320.50 | 32.46% |
30+ | CHF 299.00 | 36.99% |
50+ | CHF 291.50 | 38.57% |
100+ | CHF 280.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |