

CHF 392.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 423.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 392.00 | - |
4+ | CHF 336.50 | 14.16% |
10+ | CHF 295.00 | 24.74% |
20+ | CHF 264.00 | 32.65% |
30+ | CHF 246.50 | 37.12% |
50+ | CHF 240.00 | 38.78% |
100+ | CHF 231.00 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.22 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 335 |
Maß nach French R | NF-R38 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |